Beli harga ac low watt di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Sanken Air Conditioner Split (AC / Pendingin Udara)Deskripsi:Sanken ESA-18D/L Air Conditioner with Vitamin C & Germicidal Filter [2 PK]Sanken ESA-18D/L merupakan ac dengan Large Blue Fin Evaporator yang mampu meningkatkan pertukaran kalori bear sehingga lebih cepat mendinginkan ruangan dengan alami dan lebih hemat listrik. Air conditioner ini memiliki diameter Cross Flow Fan lebih lebar mampu mengalirkan udara dingin lebih banyak dan tidak berisik. Selain itu, Germicidal Filter yang mampu secara bersamaan menyaring debu dan bakteri menciptakan ruangan lebih bersih dan sehat. AC Sanken ESA-18D/L meraih 2 bintang dengan indek 9,65 untuk kategori produk hemat energi sesuai ketentuan pemerintah, menjadikan ESA-18D/L sebagai produk pendingin ruangan ramah lingkungan. Semakin tinggi bintang, semakin hemat energi.atribut:
- Panel Assy: White
- Cabinet Assy: White
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Refrigerant Type: R410A
- Cawang Air Conditioner Pro (AC / Pendingin Udara)Deskripsi:Pasang Dimana Pun. - Dengan panjang pipa mencapai 20m, maka outdoor unit dapat dipasang di mana saja tanpa batas. Cawang AC Pro memiliki pipa dengan panjang 20m sehingga unit indoor AC dapat dipasang sesuai keinginan. Sedangkan AC merk lain memiliki pipa dengan panjang maksimal 15m yang membuat unit indoor dan outdoor AC dipasang dengan jarak berdekatan. Anti Bocor dan Karat. - Lapisan pengaman yang membuat AC lebih tahan lama. Cawang AC Pro memiliki U Bend yang dilapisi oleh coating sehingga lebih tahan karat dan aman dari kebocoran. Sedangkan merk lain U bend tidak dilapisi coating sehingga tidak tahan karat dan rawan kebocoran. Proteksi Kebakaran. - Terdapat lapisan alumunium yang tahan percikan api. Cawang AC Pro memiliki terminal board cover yang dilapisi aluminium foil sehingga tahan api. Sedangkan merk lain terminal board cover hanya berupa plastik, sehingga berbahaya jika ada percikan api. Aman Korsleting. - Lapisan silikon yang membuat AC menjadi lebih aman. Cawang AC Pro terlindungi dari bahaya korsleting karena PCB dilapisi oleh silicon. Sedangkan merk lain rentan korsleting & arus pendek listrik karena PCB tidak dilapisi silicon. Tidak Berisik. - Dimple pada kipas yang dapat meredam kebisingan AC. Cawang AC Pro memiliki Dimple (lubang kecil-kecil) pada kipas sehingga mengurangi suara berisik saat AC beroperasi. Sedangkan AC merk lain tidak memiliki dimple pada kipas yang membuat suara berisik saat AC beroperasi. Keunggulan : 1. Dengan mode "Fast Cooling". Dengan mode "Fast Cooling" Cawang AC Pro memiliki pendingin lebih cepat di ruangan yang disesuaikan dengan pengaturan suhu serta kecepatan kipas. Saat unit beroperasi, secara otomatis akan terasa perbandingan suhu ruangan dengan suhu yang diatur pada remote. Kecepatan kipas Cawang AC Pro pun terkontrol secara otomatis. 2. Awet, Tahan Lama, dan Berstandar SNI. Ketahanan dalam jangka panjang untuk memastikan bahwa kinerja Cawang AC Pro tetap optimal. Untuk itu, Cawang AC Pro memberikan garansi kompresor selama 5 tahun. Cawang AC pro juga terbukti uji SNI oleh pemerintah Indonesia. 3. Hemat Listrik. Cawang AC Pro memperoleh efisiensi energi 4 bintang yang sudah teruji oleh Lembaga Sertifikat Indonesia. Menggunakan kompresor yang berefisiensi tinggi dan pemindahan panas optimal, Cawang AC Pro dapat menghasilkan pendinginan yang maksimal dengan daya listrik rendah. 4. Sehat dan Ramah Lingkungan. Cawang AC Pro menggunakan refrigerant R32 sebagai media perpindahan panas yang sangat baik, efisien dalam penggunaan energi, dan biaya yang lebih ekonomis. Refrigerant R32 ramah terhadap lingkungan dan memiliki potensi pemanasan global yang rendah.atribut:
- Voltage (V): 220
- Add Refrigerant Gas (g/m): 10
- Dimensions (mm): 870x214x290 (Indoor), 650x230x490 (Outdoor)
- Pipe Length (m): 20
- Cosmos Oven (Pemanggang Listrik)Deskripsi:Dengan Bangga Cosmos kini menghadirkan varian oven terbaru dengan kapasitas 9 Liter. Hadir dengan teknologi Low Watt dimana hanya memerlukan daya 350 Watt, dilengkapi dengan pengatur waktu secara elemen pemanas stainless steel yang memaskan secara merata. Membuat memasak dan memanggang menjadi lebih mudah. Oven ini sangat mudah digunakan oleh siapa saja dan membersihkannya sangat mudah. Dengan design yang pasti disukai semua orang dan untuk tipe ini cosmos menghadirkan 2 varian warna hitam dan putih. Kelengkapan dalam dus: 1 unit oven 1 crumb tray kartu garansi dan buku petunjuk
- Jembo Power Cable Armoured NYFGBY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)Deskripsi:- Symbol : NYFGbY or CU/PVC/SFA/PVC- Copper Low Voltage Cable- Construction: 1. Annealed Copper Conductor2. Extruded PVC Insulated3. Extruded PVC Inner Sheath4. Flat steel wire and tape armoured5. Extruded PVC Outer Sheated- Rated Voltage : 0.6/1 kV- Specification : SPLN 43-2 : 1994SNI IEC 60502-1 2009IEC 60502 - Application : 1. Indoor and outdoor installation direct burial2. Preferably use where considerable mechanical stress must be envisaged
- Jembo Power Cable Non Armoured NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)Deskripsi:- Symbol : NYY or CU/PVC/PVC- Copper Low Voltage Cable- Construction:1. Annealed Copper Conductor2. Extruded PVC Insulated3. Extruded PVC Outer Sheated- Rated Voltage: 0.6/1 kV- Specification: SPLN 43-1 : 1994SNI IEC 60502-1 2009VDE 0271IEC 60502- Application : Indoor and outdoorInduct installation or of laying in the ground where not sustain mechanical damage
- ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)Deskripsi:Kabel NYY adalah Kabel dengan inti tembaga berisolasi PVC, dengan inti kabel tunggal atau lebih dari satu, dengan selubung luar PVC. Kabel ini dirancang untuk instalasi tetap didalam tanah ataupun berbagai kondisi seperti di outdoor yang dimana harus tetap diberikan perlindungan khusus misalnya duct, pipa PVC atau pipa besi, terutam pada aliran listrik tegangan tinggi.Kepanjangan dari kabel NYY, yaitu :N = Kabel inti tembagaY = Isolasi PVCY = Selubung luar Isolasi PVCatribut:
- Type: NYY
- Length (m): 50
- Panasonic Air Conditioner Split Single Non Inverter (AC / Pendingin Udara)atribut:
- Cooling Capacity (kW): 5.28
- Air Circulation (m³/minute): 19.7 / 695 (dalam ruangan)
- Capacity (PK): 2
- Cooling Capacity (BTU/hour): 18000
- Dimensi P x L x T (mm): 1102x244x302
- Moisture Remover (L/hour): 2.9
- Power (W): 1660
- SNI License: Yes
- Tingkat Kebisingan (dB-A): indoor :45/39, outdoor: 54
- Voltage (V): 220
- power current (A): 7.7
- SEKAI Air Cooler (Pendingin Udara)Deskripsi:SEKAI AC 0251 merupakan Air Cooler portable dengan fitur 3 fan speed setting, 4,5 L water capacity, 0,5L/H water consumption. Air cooler ini dapat digunakan sebagai kipas, humidifer dan pembersih udara serta dapat digunakan diruangan terbuka. Juga dilengkapi dengan Remote Kontrol - Membuat udara selalu segar pada ruangan AC - Hembusan Angin Kencang - Hemat Listrik - Cepat Turunkan Suhu Ruang hingga 4 Derajat - Dilengkapai Penyaring Anti Debu - Pompa Air Safety Switch, Mati otomatis ketika air habis - Multifungsi: Kipas & Humidifier - Menjaga Kelembaban Udara - Pengaturan 3 Kecepatan Kipas & Timer - Dengan Swing bersudut Lebar - Dilengkapi Kotak Es Pendingin & Roda - Dengan Remote Kontrol
- Freshgen AC Generator 1 Phase (Alternator)Deskripsi:The ST series generators are mainly designed to serve as power generating unit of small capacity which supply electricity for lighting purpose in ships as well as for household electric devices used in towns or villages.atribut:
- Phase: 1
- Freshgen AC Generator 3 Phase (Alternator)Deskripsi:STC series alternator are to be used in town, the countryside, Worksites, mountain districts and pasture lands as a electric power source for lighting purpose, It can also be used as a reserved power source for emergent case. The generators are of drip-proof with rotary field type and with the adoption of harmonic excitation system, that allow your easy operation and simple maintenance. The generators are of three-phase four-wire type. Making use of star connection with neutral point. The rated line voltage is 400V.phase voltage 230V.frequency 50Hz,power factor 0.8(lag).It can provide 60Hz and the other voltage's generator according to necessary.atribut:
- Phase: 3
- Sharp MicrowaveDeskripsi:Dengan fitur menu Bahasa Indonesia yang di desain khusus pada bagian panel untuk mempermudah penggunaan. Fitur Low Wattage konsumsi listrik rendah hanya 399 watt.
- Sharp Air Conditioner Sayonara Panas J60 Series (AC / Pendingin Udara)Deskripsi:Jetsream G9Dengan penambahan durasi menjadi 60menit, selain mendinginkan ruangan secara cepat dan seketika juga dapat mempertahankan udara dingin lebih lama. Cocol untuk mendinginkan ruangan yang panasCoanda Air FlowUdara sejuk tersebar ke seluruh ruangan, untuk menciptakan sebuah lingkungan yang menyenangkan bagi semua orang. Udara lembut yang bergerak secara perlahan menjadikan pendinginan ini ideal digunakan bagi wanita hamil, bayi, orang tua, dan orang lain yang sensitif terhadap suhu rendah.14 degree SettingPengaturan suhu pada remote control yang lebih rendah hingga 14°.Low Wattage and Low Voltage OperationTeknologi low wattage sangat sesuai untuk rumah dengan kapasitas listrik yang terbatas. Selain itu, low voltage system dapat memungkinkan AC tetap beroperasi pada tegangan rendah dan tidak stabilR32 Freon TerbaruSharp yakin bahwa langkah terbaik untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan adalah dengan mempertimbangkan segala faktor penyumbang pemanasan global mulai dari kebocoran refrigeran pada saat instalasi sampai konsumsi listrik peralatan elektronik. Oleh karena itu sharp memilih freon R32, refrigeran terbaru yang sangat ramah lingkungan yang tidak mengandung bahan perusak Ozon.Garansi KompressorKetangguhan AC Sharp kini dicerminkan dengan waktu garansi kompressor hingga 10 tahun.atribut:
- Product Series: Sayonara Panas J60 Series
- Color: White
- Jetstream: Yes, Jestream G9
- Coanda: Yes
- Turbo Cooling: No
- Anti Rust Evaporator: No
- Gas Side (inch): 3/8
- Liquid Side (inch): 1/4
- Low Power (W): Yes
- Rated Frequency (Hz): 50
- Rated Voltage (V): 220
- Refrigerant Volume: R32
- Remote Control: Yes
- Redbo Single Phase Welding Machine (Mesin Las)atribut:
- Insulation class: F
- Protection Class: IP21S
Daftar Harga harga ac low watt Terbaru November 2026
| Sanken Air Conditioner Split (AC / Pendingin Udara) | Rp6.999.900 |
| Cawang Air Conditioner Pro (AC / Pendingin Udara) | Rp5.999.900 |
| Cosmos Oven (Pemanggang Listrik) | Rp389.900 |
| KYORITSU Tang Ampere Digital AC | Rp1.699.900 |
| Jembo Power Cable Armoured NYFGBY Series - Low Voltage (Kabel Listrik) | Rp1.399.000 |
| KYORITSU Multimeter Digital dengan AC/DC Clamp Sensor | Rp3.399.900 |
| Jembo Power Cable Non Armoured NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik) | Rp1.099.900 |
| KYORITSU Tang Ampere Digital AC/DC | Rp4.099.900 |
| ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik) | Rp1.299.900 |
| JTC A/C Part System Testing Adaptors Set (Komponen Pendingin Udara Mobil) | Rp9.299.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/ciP105166450-1.jpg)
/q9P105167945-1.jpg)
/j7P103710691-1.jpg)

/hfP102121627-4.jpg)

/gyP102121610-2.jpg)

/2vP103750103-1.jpg)
/P101528632-1.jpg)
/42P103470146-1.jpg)
/P102045343-1.jpg)
/9qP102045350-2.jpg)

/qfP105566951-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/Redbo%20Single%20Phase%20Welding%20Machine%20(Mesin%20Las)/P102891476-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)